PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 18x18mm NO 10...30VDC PNP SN021730 - 553909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021730
Gyártói cikkszám
553909
Gyártói típuskód
3RG4075-0AJ00-PF
Kapcsolási távolság:
5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő 18x18mm NO 10...30VDC PNP