PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 2mm beépíthető NC NAMUR 8,2V SN088223 - 250925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Szenzor szélessége - 17 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - műanyag
Szenzor magassága - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088223
Gyártói cikkszám
250925
Gyártói típuskód
NJ2-12GK-SN
Kapcsolási távolság:
2 mm
Szenzor szélessége:
17 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
34 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-25 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő 2mm beépíthető NC NAMUR 8,2V