PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 40x40mm NO - NC SN014726 - 559674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 200-1300 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Beállítható távolság - 200-1300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014726
Gyártói cikkszám
559674
Gyártói típuskód
3RG6013-3AF00-PF
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
200-1300 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Beállítható távolság:
200-1300 mm
Vakzóna:
200 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
12-30 V
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
131 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Üresjárati áram:
50 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Szinkronozás lehetséges:
Igen