PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 5-60V 200mA DC záró Kapcs. táv. 4mm GT88416 - 088194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88416
Gyártói cikkszám
088194
Gyártói típuskód
NBN4-12GM40-Z0
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
40 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő 5-60V 200mA DC záró Kapcs. táv. 4mm