PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő beépíthető érz. távolság: 10mm SN054048 - 031859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 7 mm
Szenzor szélessége - 30 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054048
Gyártói cikkszám
031859
Gyártói típuskód
NCB10-F17-E2
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
7 mm
Szenzor szélessége:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
10-60 V
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-60 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő beépíthető érz. távolság: 10mm