Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő beépíthető kapcs. távolság: 2m SN019993 - 087764

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő beépíthető  kapcs. távolság: 2m SN019993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor hossza - 12 mm

  • Szenzor szélessége - 12 mm

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019993

Gyártói cikkszám

087764

Gyártói típuskód

NBB2-12GM50-E2-V1

Kapcsolási távolság:

2 mm

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor hossza:

12 mm

Szenzor szélessége:

12 mm

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Tápfeszültség:

10-30 V

Szenzor magassága:

65 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő beépíthető kapcs. távolság: 2m