PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő GT50411 - 087719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50411
Gyártói cikkszám
087719
Gyártói típuskód
NBB2-V3-E2
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő