PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő GT61997 - 293454-0078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61997
Gyártói cikkszám
293454-0078
Gyártói típuskód
NBN4-12GM35-A2-V1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
800 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem