PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő GT70932 - 189963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Szenzor átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70932
Gyártói cikkszám
189963
Gyártói típuskód
CNN15-30GS60-E2-V1
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-60 V
Működtetés módja:
fém célpont
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-60 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor hossza:
60 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
anodizált/eloxált
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem