PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő GT83254 - 086434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Szenzor hossza - 40 mm
Szenzor szélessége - 40 mm
Feszültség fajtája - AC/DC
Házforma/háztípus - Quader
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83254
Gyártói cikkszám
086434
Gyártói típuskód
NCB15+U1+U
Kapcsolási távolság:
15 mm
Szenzor hossza:
40 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
118 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20-253 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő