PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív ÉRZÉKELŐ GT87349 - 088247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 25 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87349
Gyártói cikkszám
088247
Gyártói típuskód
NBN25-30GM50-E2-V1
Kapcsolási távolság:
25 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Tápfeszültség:
10-30 V
Kapcsolási frekvencia:
200 Hz
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív ÉRZÉKELŐ