PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelö, gyürü SN068477 - 013004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 21 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 20 mm
Szenzor szélessége - 45 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068477
Gyártói cikkszám
013004
Gyártói típuskód
RJ21-E2
Kapcsolási távolság:
21 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
20 mm
Szenzor szélessége:
45 mm
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
80 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelö, gyürü