PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NJ1,5-8GM-N GT94427 - 106361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1.5 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - NAMUR
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94427
Gyártói cikkszám
106361
Gyártói típuskód
NJ1,5-8GM-N
Kapcsolási távolság:
1.5 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
NAMUR
Szenzor átmérője:
8 mm
Szenzor hossza:
22 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
8.2-8.2 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
3 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
8.2-8.2 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem