PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NJ30+U1+W 20-240VAC 30mm SN017457 - 036685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 30 mm
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Szenzor hossza - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017457
Gyártói cikkszám
036685
Gyártói típuskód
NJ30+U1+W
Kapcsolási távolság:
30 mm
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Szenzor hossza:
40 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
AC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
118 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-253 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő NJ30+U1+W 20-240VAC 30mm