PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NJ40+U1+W 20-240VAC 40mm SN015741 - 036686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 40 mm
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Szenzor hossza - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015741
Gyártói cikkszám
036686
Gyártói típuskód
NJ40+U1+W
Kapcsolási távolság:
40 mm
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Szenzor hossza:
55 mm
Szenzor szélessége:
55 mm
Feszültség fajtája:
AC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor magassága:
128 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
500 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-253 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő NJ40+U1+W 20-240VAC 40mm