Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NJ5-18GM-N 5-25V 5mm SN025025 - 106450

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NJ5-18GM-N 5-25V 5mm SN025025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 5 mm

  • Szenzor hossza - 18 mm

  • Szenzor szélessége - 18 mm

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025025

Gyártói cikkszám

106450

Gyártói típuskód

NJ5-18GM-N

Kapcsolási távolság:

5 mm

Szenzor hossza:

18 mm

Szenzor szélessége:

18 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Szenzor magassága:

40 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

8-8 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő NJ5-18GM-N 5-25V 5mm