PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő NRB4-12GS40-E2-V1 SN019840 - 264602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019840
Gyártói cikkszám
264602
Gyártói típuskód
NRB4-12GS40-E2-V1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
55 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő NRB4-12GS40-E2-V1