PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelö PNP 8 mm 0 ... 400 mA SN110839 - 222499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110839
Gyártói cikkszám
222499
Gyártói típuskód
NJ8-18GM50-A2-V1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
65 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
400 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-60 V
Induktív érzékelö PNP 8 mm 0 ... 400 mA