PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő PNP záró 3mm 10-30VDC 0-200mA SN053526 - 242305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 3 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - feltételesen szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053526
Gyártói cikkszám
242305
Gyártói típuskód
NEB3-F41-E2
Kapcsolási távolság:
3 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
feltételesen szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
40 mm
Szenzor szélessége:
8 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor magassága:
8 mm
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő PNP záró 3mm 10-30VDC 0-200mA