PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN005127 - 085567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005127
Gyártói cikkszám
085567
Gyártói típuskód
NBB8-18GM60-A2-V1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor magassága:
70 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő