Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN008247 - 553110

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN008247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008247

Gyártói cikkszám

553110

Gyártói típuskód

3RG4011-7AG00-PF

Kapcsolási távolság:

1 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-34 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő