PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN015378 - 326161-0095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015378
Gyártói cikkszám
326161-0095
Gyártói típuskód
NBB8-18GM30-E2-V1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor hossza:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő