PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN019946 - 551776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019946
Gyártói cikkszám
551776
Gyártói típuskód
3RG4012-3AG01-PF
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
59 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-34 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő