PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN023047 - 084201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 30 mm
Feszültség fajtája - DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023047
Gyártói cikkszám
084201
Gyártói típuskód
NBN15-30GM50-E2-V1
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor magassága:
65 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő