PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN031513 - 238884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 20 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031513
Gyártói cikkszám
238884
Gyártói típuskód
NBB20-U1-UU
Kapcsolási távolság:
20 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Szenzor hossza:
118 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor magassága:
40 mm
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő