PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN054128 - 194784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 20 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054128
Gyártói cikkszám
194784
Gyártói típuskód
NBB20-U1-A2
Kapcsolási távolság:
20 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
118 mm
Szenzor szélessége:
40 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
40 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem