Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN067803 - 551924

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN067803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067803

Gyártói cikkszám

551924

Gyártói típuskód

3RG4024-3AG01-PF

Kapcsolási távolság:

15 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-34 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő