PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN073440 - 222518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073440
Gyártói cikkszám
222518
Gyártói típuskód
NJ10-30GK50-A2
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
30 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő