PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN076411 - NBN7-12GM35-E2-V1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 7 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076411
Gyártói cikkszám
NBN7-12GM35-E2-V1
Gyártói típuskód
NBN7-12GM35-E2-V1
Kapcsolási távolság:
7 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor hossza:
35 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő