PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő SN076424 - 326161-0069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor hossza - 17 mm
Szenzor szélessége - 17 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076424
Gyártói cikkszám
326161-0069
Gyártói típuskód
NBN4-12GM50-E2-V1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor hossza:
17 mm
Szenzor szélessége:
17 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
65 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő