PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív kapcs 10-30VDC PNP 8mm érz.táv 3 vez. GT63139 - 083997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 24 mm
Feszültség fajtája - DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63139
Gyártói cikkszám
083997
Gyártói típuskód
NBN8-18GM50-E2
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
24 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs 10-30VDC PNP 8mm érz.táv 3 vez.