PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 30mm GT72024 - 194775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 30 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kapocs
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72024
Gyártói cikkszám
194775
Gyártói típuskód
NBN30-U1-E2
Kapcsolási távolság:
30 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kapocs
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Tápfeszültség:
10-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 30mm