PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 30mm SN014727 - 236514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 30 mm
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014727
Gyártói cikkszám
236514
Gyártói típuskód
NBN30-FPS-UU
Kapcsolási távolság:
30 mm
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Szenzor hossza:
77 mm
Szenzor szélessége:
60 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor magassága:
41 mm
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 30mm