Nem visszaküldhető

PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 40mm SN011218 - 194788

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 40mm SN011218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 40 mm

  • Kapcsolóelem típusa - ellentétes

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kapocs

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011218

Gyártói cikkszám

194788

Gyártói típuskód

NBN40-U1-A2

Kapcsolási távolság:

40 mm

Kapcsolóelem típusa:

ellentétes

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kapocs

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor hossza:

118 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

150 Hz

Szenzor magassága:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs műa.h. PNP érz.táv 40mm