PEPPERL & FUCHS Ltd - Kapacitív érzékelő 10-30VDC PNP 2m SN079313 - 051974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor szélessége - 50 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079313
Gyártói cikkszám
051974
Gyártói típuskód
CBN5-F46-E2
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor szélessége:
50 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor magassága:
25 mm
Szenzor hossza:
5 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Kapacitív érzékelő 10-30VDC PNP 2m