PEPPERL & FUCHS Ltd - Kapacitív érzékelő 5mm M18 DC10..65V vez. 2m. SN014772 - 237036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 18 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014772
Gyártói cikkszám
237036
Gyártói típuskód
CBB8-18GS75-E2
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Szenzor hossza:
75 mm
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Kapacitív érzékelő 5mm M18 DC10..65V vez. 2m.