PEPPERL & FUCHS Ltd - Kapacitív érzékelő SN031914 - 210621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 12 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031914
Gyártói cikkszám
210621
Gyártói típuskód
CBB4-12GH60-E2-V1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
12 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Szenzor hossza:
60 mm
Érzékelők ; Kapacitív közelítéskapcsoló ; Kapacitív érzékelő