PEPPERL & FUCHS Ltd - Kontrasztérzékelő szenzor IP67 SN111415 - 418086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus - Quader
Névleges letapogatási távolság - 9.5 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111415
Gyártói cikkszám
418086
Gyártói típuskód
DK20-2497(/49)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus:
Quader
Névleges letapogatási távolság:
9.5 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Védettség (IP):
IP67
Max. kimeneti áram:
200 mA
Fényfajta:
többszínű LED
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor szélessége:
33 mm
Szenzor magassága:
85.6 mm
Szenzor hossza:
60.8 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Kapcsolási frekvencia:
16500 Hz
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
üveg
Ház anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem