PEPPERL & FUCHS Ltd - Öntapadós szalagprizma 134196 GT80433 - 134196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Rögzítő lyukak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80433
Gyártói cikkszám
134196
Gyártói típuskód
OFR-100/100
Alak:
négyzetes
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Érzékelők ; Prizma ; Öntapadós szalagprizma 134196