PEPPERL & FUCHS Ltd - Optikai érzékelő 10-30VDC 20-2000mm M12 PNP SN075469 - 419613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Házforma/háztípus - Quader
Szenzor szélessége - 25.8 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075469
Gyártói cikkszám
419613
Gyártói típuskód
RL28-8-H-2000-IR/105/110
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
25.8 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
54.3 mm
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
infravörös fény
Szenzor magassága:
88 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Optikai érzékelő 10-30VDC 20-2000mm M12 PNP