PEPPERL & FUCHS Ltd - Optikai érzékelő IP65 SN109133 - 232769
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv - egyéb
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Méréstartomány hossza - 200-15000 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109133
Gyártói cikkszám
232769
Gyártói típuskód
VDM28-15-L-IO/73c/110/122
Analóg kimenet típusa:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
Letapogatási elv:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Méréstartomány hossza:
200-15000 mm
Védettség (IP):
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 2
Tápfeszültség:
10-30 V
Szenzor szélessége:
25.8 mm
Szenzor magassága:
102 mm
Szenzor hossza:
54.6 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Geometriai felbontás:
25 mm
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Max. kimeneti áram:
100 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
egyéb
Kapcsolási frekvencia:
10 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
alumínium
Időfunkcióval:
Nem