PEPPERL & FUCHS Ltd - Optóérzékelő prizmás 2PNP SN076518 - 188567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Szenzor átmérője - 18 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076518
Gyártói cikkszám
188567
Gyártói típuskód
GLV18-8-450/73/120
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
18 mm
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Szenzor hossza:
43.9 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Szenzor hullámhossza:
640 nm
Érzékelők ; PEPPERL & FUCHS Ltd ; Optóérzékelő prizmás 2PNP