PEPPERL & FUCHS Ltd - Optóérzékelő tárgyreflexiós 0...500mm PNP M12 IP67 SN004191 - 087797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 500-500 mm
Max. kapcsolási távolság - 500 mm
Védettség (IP) - IP67
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004191
Gyártói cikkszám
087797
Gyártói típuskód
OBT500-18GM6-E5-V1
Kapcsolótávolság:
500-500 mm
Max. kapcsolási távolság:
500 mm
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
infravörös fény
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
70 mm
Szenzor hossza:
18 mm