PEPPERL & FUCHS Ltd - Prizma REF-H50 -20....85C° GT71958 - 123120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 50.9 mm
Szélesség - 50.9 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71958
Gyártói cikkszám
123120
Gyártói típuskód
REF-H50
Alak:
négyszögletű
Magasság:
50.9 mm
Szélesség:
50.9 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; Prizma ; Prizma REF-H50 -20....85C°