PEPPERL & FUCHS Ltd - Prizma REF-MH20 -20....85C° mikrostruktúrával SN130652 - 113952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130652
Gyártói cikkszám
113952
Gyártói típuskód
REFH-MH20
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
3.3 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20