PEPPERL & FUCHS Ltd - Tükörreflexiós optóérzékelő 1PNP 10...30VDC GT59387 - 800579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 400-400 mm
Max. kapcsolási távolság - 400 mm
Max. kimeneti áram - 200 mA
Reflektorral - Nem
Időfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59387
Gyártói cikkszám
800579
Gyártói típuskód
ML5-8-400/32/115
Kapcsolótávolság:
400-400 mm
Max. kapcsolási távolság:
400 mm
Max. kimeneti áram:
200 mA
Reflektorral:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
26.4 mm
Szenzor hossza:
24 mm
Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Tükörreflexiós optóérzékelő 1PNP 10...30VDC