PEPPERL & FUCHS Ltd - Tükörreflexiós optoérzékelő 1PNP 10...30VDC GT59388 - 800576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 2000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 200 mm
Időfunkcióval - Nem
Feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram - 200 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59388
Gyártói cikkszám
800576
Gyártói típuskód
ML5-6/32/115
Max. kapcsolási távolság:
2000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
200 mm
Időfunkcióval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram:
200 mA
Reflektorral:
Nem
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
26.4 mm
Szenzor hossza:
24 mm
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Tükörreflexiós optoérzékelő 1PNP 10...30VDC