PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő 10-30V DC 70...1000mm SN032059 - 204535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa - egyéb
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032059
Gyártói cikkszám
204535
Gyártói típuskód
UB1000-18GM75-I-V15
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor hossza:
75 mm
Üresjárati áram:
45 mA
Érzékelők ; Ultrahangos érzékelő ; Ultrahangos érzékelő 10-30V DC 70...1000mm