Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő 10-30V DC kim. 4-20mA, 0-10V SN001606 - 104094

PEPPERL & FUCHS Ltd
MásolásMásolás
PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő 10-30V DC  kim. 4-20mA, 0-10V SN001606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 200-200 mm

  • Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20m A

  • Beállítható távolság - 240-240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001606

Gyártói cikkszám

104094

Gyártói típuskód

UC4000-30GM-IUR2-V15

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

200-200 mm

Analóg kimenet típusa:

0 V ... 10 V / 0 mA ... 20m A

Beállítható távolság:

240-240 mm

Vakzóna:

200 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

40 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

10-10 V

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Szenzor hossza:

128 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Szinkronozás lehetséges:

Igen

Érzékelők ; Ultrahangos érzékelő ; Ultrahangos érzékelő 10-30V DC kim. 4-20mA, 0-10V