PEPPERL & FUCHS Ltd - Ultrahangos érzékelő 20-30VDC PNP M8 4P SN070440 - 233250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Méréstartomány hossza - 20-250 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Beállítható távolság - 45-250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070440
Gyártói cikkszám
233250
Gyártói típuskód
UB250-F77-E2-V31
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Méréstartomány hossza:
20-250 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
45-250 mm
Vakzóna:
20 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Házforma/háztípus:
Quader
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
20-30 V
Ház anyaga:
műanyag
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Max. kimeneti áram:
200 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Kapcsolási frekvencia:
10 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag